text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M5x0.80mm


Cikkszám 8W786846
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 17
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 17
Menethossz (mm) 13
Teljes hossz (mm) 70
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 13
osztás menete (mm) 0.8
Menetméret 5
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E422
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8W786846
EAN 7320760092958
UBB 500631654224
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E422M5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.