Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5N964826
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
Dormer Gépi menetfúró E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M3x0.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5N964826
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
12
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
12
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E422
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5N964826
EAN
7320760092934
UBB
500631633285
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E422M3