Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1Q775642
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
Dormer Gépi menetfúró E414 N/A Super B M8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Q775642
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
13
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
13
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E414
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Q775642
EAN
7320760779040
UBB
500686142349
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E414M8