text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E412 N/A TiAIN Top M3


Cikkszám 6Y862397
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Jaune
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E412
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6Y862397
EAN 7320760778869
UBB 500686138719
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E412M3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.