Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6I773877
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
Dormer Gépi menetfúró E390 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN M10
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6I773877
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
28
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
28
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
10
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
10
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Fehér
Kulcs négyszög (mm)
8
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E390
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6I773877
EAN
7320760675038
UBB
500631433611
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E390M10