text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E384 DIN 374 N/A HSSE Vaporised M16x1.50mm


Cikkszám 8V566962
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 21
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 21
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 21
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 21
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 16
Vágópengék száma 5
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Kék
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E384
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8V566962
EAN 7320760664766
UBB 500631577672
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E384M16X1.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.