Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4P134707
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
Dormer Gépi menetfúró E382 DIN 5156 N/A HSSE Vaporised 1/4Inx19
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4P134707
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
15
Vágópengék száma
4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
11
Menettípus
Egyéb
Vágási hossz (mm)
15
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
27.5
Menet hüvelykenként
19
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Kék
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1/4 hüvelyk
Márka
Dormer
Model
E382
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4P134707
EAN
7320760664551
UBB
500631396412
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E3821/4