Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7B561146
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
Dormer Gépi menetfúró E299 DIN 374 N/A HSSE Chrome plated M10x1.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7B561146
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
1
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
20
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
7
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
20
osztás menete (mm)
1
Menetméret
10
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Jaune
Kulcs négyszög (mm)
5.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E299
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7B561146
EAN
7320760663080
UBB
500631446415
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E299M10X1.0