text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M30x3.50mm


Cikkszám 7I579545
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 36
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 22
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 36
osztás menete (mm) 3.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 36
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 22
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 36
osztás menete (mm) 3.5
Menetméret 30
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Jaune
Kulcs négyszög (mm) 18
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7I579545
EAN 7320760663028
UBB 500631628418
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E298M30
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.