text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M27x3.00mm

Külső beszállítótól elérhető

Cikkszám 7L967440
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 20
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 3
Menetméret 27
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Jaune
Kulcs négyszög (mm) 16
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7L967440
EAN 7320760663004
UBB 500631619425
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E298M27
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.