text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M24x3.00mm


Artikelnummer 2E602078
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 3
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 160
A tengely átmérője (mm) 18
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 3
Menetméret 24
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Jaune
Kulcs négyszög (mm) 14.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 2E602078
EAN 7320760662991
UBB 500631612644
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E298M24
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.