Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0J849549
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
Dormer Gépi menetfúró E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M20x2.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0J849549
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
20
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Jaune
Kulcs négyszög (mm)
12
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0J849549
EAN
7320760662977
UBB
500631600680
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E298M20