text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M16x2.00mm


Cikkszám 1Q116850
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 2
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 2
Menetméret 16
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Jaune
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1Q116850
EAN 7320760662953
UBB 500631581203
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E298M16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.