Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9V964864
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
Dormer Gépi menetfúró E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M8x1.25mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9V964864
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Jaune
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E298
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9V964864
EAN
7320760663066
UBB
500631678165
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E298M8