text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M6x1.00mm


Cikkszám 5C425049
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 10
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Jaune
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5C425049
EAN 7320760663059
UBB 500631665600
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E298M6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.