Gépi menetfúrók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Megmunkálás
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5L576782
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
Dormer Gépi menetfúró E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M5x0.80mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Nincs készleten
Ár megtekintése
bruttó érték
Cikkszám
5L576782
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
17
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
17
Menethossz (mm)
8
Teljes hossz (mm)
70
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
8
osztás menete (mm)
0.8
Menetméret
5
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Jaune
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E298
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5L576782
EAN
7320760663042
UBB
500631654067
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E298M5