Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1H565986
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
Dormer Gépi menetfúró E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M4x0.70mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1H565986
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
15
Menethossz (mm)
7
Teljes hossz (mm)
63
A tengely átmérője (mm)
4.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
7
osztás menete (mm)
0.7
Menetméret
4
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Jaune
Kulcs négyszög (mm)
3.4
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1H565986
EAN
7320760663035
UBB
500631643268
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E298M4