text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E298 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M3x0.50mm


Cikkszám 5N701572
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Jaune
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E298
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5N701572
EAN 7320760663011
UBB 500631633020
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E298M3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.