text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E297 DIN 371 N/A HSSE Chrome plated M3x0.50mm


Cikkszám 4S495647
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 12
Menethossz (mm) 9
Teljes hossz (mm) 56
A tengely átmérője (mm) 3.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 9
osztás menete (mm) 0.5
Menetméret 3
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Jaune
Kulcs négyszög (mm) 2.7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E297
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4S495647
EAN 7320760662861
UBB 500631632865
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E297M3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.