Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
4C847958
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
Dormer Gépi menetfúró E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M3x0.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4C847958
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
12
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
12
Menethossz (mm)
9
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
9
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E292
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4C847958
EAN
7320760663646
UBB
500631630885
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E292M3