Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1N776910
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
Dormer Gépi menetfúró E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M3.5x0.60mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1N776910
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
14
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
4
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
14
Menethossz (mm)
11
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
4
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
11
osztás menete (mm)
0.6
Menetméret
3.5
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Igen
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
3
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E292
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1N776910
EAN
7320760663653
UBB
500631624607
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E292M3.5