text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M2


Cikkszám 4V997478
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 6
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 6
Menethossz (mm) 6
Teljes hossz (mm) 45
A tengely átmérője (mm) 2.8
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 6
osztás menete (mm) 0.4
Menetméret 2
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E292
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4V997478
EAN 7320760670958
UBB 500631593000
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E292M2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.