text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M10x1.50mm


Cikkszám 9I469044
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 5
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9I469044
EAN 7320760663707
UBB 500631439246
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E292M10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.