text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E292 DIN 2174 N/A HSSE TiN M1.6


Cikkszám 6W547227
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 40
A tengely átmérője (mm) 2.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 8
osztás menete (mm) 0.35
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 8
Teljes hossz (mm) 40
A tengely átmérője (mm) 2.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 8
osztás menete (mm) 0.35
Menetméret 1.6
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 2.1
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E292
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 6W547227
EAN 7320760670941
UBB 500631432217
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E292M1.6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.