Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0M585435
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
Dormer Gépi menetfúró E291 DIN 2174 N/A HSSE Blanc M6x1.00mm
Hozzáadás katalógushoz
Cikkszám
0M585435
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
5
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E291
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0M585435
EAN
7320760663592
UBB
500631663217
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E291M6