text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E287 N/A TiN 1/4 X20


Cikkszám 7I324831
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus UNC
Vágási hossz (mm) 15
Vágópengék száma 5
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Igen
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 20
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 1/4 hüvelyk
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E287
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7I324831
EAN 7320760704486
UBB 500661433846
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz E2871/4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.