text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E282 DIN 5156 N/A HSSE Blanc 3/8Inx19


Cikkszám 8C921818
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 21
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 21
Vágópengék száma 4
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 21
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Egyéb
Vágási hossz (mm) 21
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 27.5
Menet hüvelykenként 19
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Menetméret (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E282
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 8C921818
EAN 7320760090022
UBB 500572678380
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E2823/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.