Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2O082240
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
Dormer Gépi menetfúró E275 DIN 376 N/A HSSE Blanc 1.1/4Inx7
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2O082240
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
50
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
25
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
50
Vágópengék száma
4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
50
Teljes hossz (mm)
180
A tengely átmérője (mm)
25
Menettípus
UNC
Vágási hossz (mm)
50
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
27.5
Menet hüvelykenként
7
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
20
Bal oldali menet
Nem
Menetméret (hüvelyk)
1 1/4 hüvelyk
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E275
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2O082240
EAN
7320760089361
UBB
500572400900
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E2751.1/4