Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5R585184
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
Dormer Gépi menetfúró E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M48x1.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5R585184
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
32
Teljes hossz (mm)
190
A tengely átmérője (mm)
36
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
32
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
32
Teljes hossz (mm)
190
A tengely átmérője (mm)
36
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
32
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
48
Vágópengék száma
6
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
29
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E268
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5R585184
EAN
7320760088906
UBB
500572493491
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E268M48X1.5