text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M40x1.50mm


Cikkszám 7S749211
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 170
A tengely átmérője (mm) 32
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 170
A tengely átmérője (mm) 32
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 40
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 24
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E268
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7S749211
EAN 7320760088821
UBB 500572666815
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E268M40X1.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.