Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7J259540
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
Dormer Gépi menetfúró E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M16x1.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7J259540
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
21
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
21
osztás menete (mm)
1.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
21
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
21
osztás menete (mm)
1.5
Menetméret
16
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E268
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7J259540
EAN
7320760088586
UBB
500572655438
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E268M16X1.5