text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M15x1.50mm


Cikkszám 9X178266
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 21
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 21
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 21
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 12
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 21
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 15
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Egyik sem
Kulcs négyszög (mm) 9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E268
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9X178266
EAN 7320760088562
UBB 500572912425
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E268M15X1.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.