Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
6B212751
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
Dormer Gépi menetfúró E268 DIN 374 N/A HSSE Blanc M12x1.25mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
6B212751
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
21
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
21
osztás menete (mm)
1.25
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
21
Teljes hossz (mm)
100
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
21
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
12
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E268
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
6B212751
EAN
7320760088524
UBB
500572503133
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E268M12X1.25