Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9Q167224
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
Dormer Gépi menetfúró E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M8
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Q167224
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
12
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
12
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Rouge
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E261
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Q167224
EAN
7320760674574
UBB
500631672127
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E261M8