text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M4


Cikkszám 0L777344
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 15
Menethossz (mm) 7
Teljes hossz (mm) 63
A tengely átmérője (mm) 4.5
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 7
osztás menete (mm) 0.7
Menetméret 4
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Rouge
Kulcs négyszög (mm) 3.4
Bal oldali menet Nem
Model E261
Type 6554511; 86015875

Cikkszámok

Cikkszám 0L777344
EAN 7320760674543
UBB 500631637815
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E261M4
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.