text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M6


Cikkszám 2K300011
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 10
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 10
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Rouge
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E261
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 2K300011
EAN 7320760674567
UBB 500631659439
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E261M6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.