Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0D276540
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
Dormer Gépi menetfúró E261 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M3
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0D276540
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
12
Menethossz (mm)
6
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
6
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
12
Menethossz (mm)
6
Teljes hossz (mm)
56
A tengely átmérője (mm)
3.5
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
6
osztás menete (mm)
0.5
Menetméret
3
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Rouge
Kulcs négyszög (mm)
2.7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E261
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0D276540
EAN
7320760674536
UBB
500631623047
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E261M3