Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
9H093274
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
Dormer Gépi menetfúró E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M6
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9H093274
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
22
Menethossz (mm)
15
Teljes hossz (mm)
80
A tengely átmérője (mm)
6
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
15
osztás menete (mm)
1
Menetméret
6
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Rouge
Kulcs négyszög (mm)
4.9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E256
Type
6554494; 86015842
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9H093274
EAN
7320760674376
UBB
500631659017
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E256M6