text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M20


Cikkszám 9Z892430
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 20
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Rouge
Kulcs négyszög (mm) 12
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E256
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 9Z892430
EAN 7320760674420
UBB 500631594826
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E256M20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.