text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E256 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN Top M10


Cikkszám 7R195258
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 28
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 10
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Rouge
Kulcs négyszög (mm) 8
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E256
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7R195258
EAN 7320760674390
UBB 500631433041
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E256M10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.