text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kedves Vásárló! Az ünnepek miatt az Ön rendelésének kiszállítása a szokásosnál kicsit tovább tarthat. Kérjük, hogy rendelését időben adja le. Boldog decemberi hónapot kívánunk.
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
Gépi menetfúrók
Minden kategóriában
Anyagmozgatás és tárolás
Autógyártás és hajózás
Durva & Finom Csiszolás
Gépi szerszámok
Hegesztési, forrasztási és gázkészülékek
Hidraulika, pneumatika és vízvezetékszerelés
Kéziszerszámok
Kötőelemek
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Szerszámgépek
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Szerszámgépek
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
1F741945
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
Dormer Gépi menetfúró E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M8
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1F741945
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm)
26
Menethossz (mm)
18
Teljes hossz (mm)
90
A tengely átmérője (mm)
8
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
18
osztás menete (mm)
1.25
Menetméret
8
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Rouge
Kulcs négyszög (mm)
6.2
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E255
Type
6554485; 86015834
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1F741945
EAN
7320760674284
UBB
500631671541
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E255M8