text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M6


Cikkszám 7Y857578
Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
A tengely hossza (mm) 22
Menethossz (mm) 15
Teljes hossz (mm) 80
A tengely átmérője (mm) 6
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 15
osztás menete (mm) 1
Menetméret 6
Vágópengék száma 3
Zsákfuratokhoz alkalmas Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Rouge
Kulcs négyszög (mm) 4.9
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E255
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 7Y857578
EAN 7320760674277
UBB 500631658852
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E255M6
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.