Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7X167960
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
Dormer Gépi menetfúró E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M20
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7X167960
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
140
A tengely átmérője (mm)
16
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
20
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Rouge
Kulcs négyszög (mm)
12
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E255
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7X167960
EAN
7320760674338
UBB
500631594669
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E255M20