Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
0V876890
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
Dormer Gépi menetfúró E255 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M12
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0V876890
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
23
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
23
osztás menete (mm)
1.75
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
23
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
9
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
23
osztás menete (mm)
1.75
Menetméret
12
Vágópengék száma
3
Zsákfuratokhoz alkalmas
Nem
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Rouge
Kulcs négyszög (mm)
7
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E255
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0V876890
EAN
7320760674307
UBB
500631448239
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E255M12