Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
5H020509
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
Dormer Gépi menetfúró E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M24x3.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
5H020509
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
38
Teljes hossz (mm)
160
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
38
osztás menete (mm)
3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
38
Teljes hossz (mm)
160
A tengely átmérője (mm)
18
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
38
osztás menete (mm)
3
Menetméret
24
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Fehér
Kulcs négyszög (mm)
14.5
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Árucikk kód
8207401000
Model
E252
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5H020509
EAN
7320760087336
UBB
500631612230
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E252M24