text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M20x2.50mm


Cikkszám 3V101521
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 30
Teljes hossz (mm) 140
A tengely átmérője (mm) 16
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 30
osztás menete (mm) 2.5
Menetméret 20
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 12
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 3V101521
EAN 7320760087312
UBB 500631600276
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E252M20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.