Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
2I516504
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
Dormer Gépi menetfúró E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M16x2.00mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2I516504
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
25
Teljes hossz (mm)
110
A tengely átmérője (mm)
12
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
25
osztás menete (mm)
2
Menetméret
16
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Fehér
Kulcs négyszög (mm)
9
Bal oldali menet
Nem
Márka
Dormer
Model
E252
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2I516504
EAN
7320760087299
UBB
500631580882
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E252M16