text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M12x1.75mm


Cikkszám 4D042237
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 23
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 23
osztás menete (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 23
Teljes hossz (mm) 110
A tengely átmérője (mm) 9
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 23
osztás menete (mm) 1.75
Menetméret 12
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 7
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Model E252
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 4D042237
EAN 7320760087275
UBB 500631456638
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E252M12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.