text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E252 DIN 376 N/A HSSE PM Nitride M10x1.50mm


Cikkszám 5K719593
Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Gépi menetfúró
Menethossz (mm) 20
Teljes hossz (mm) 100
A tengely átmérője (mm) 7
Menettípus Metrikus
Vágási hossz (mm) 20
osztás menete (mm) 1.5
Menetméret 10
Vágópengék száma 4
Zsákfuratokhoz alkalmas Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas Nem
Vágóanyag HSS-E
Oldalszög (°) 30
Hűtőcsatornával Nem
Színes gyűrű azonosító Fehér
Kulcs négyszög (mm) 5.5
Bal oldali menet Nem
Márka Dormer
Árucikk kód 8207401000
Model E252
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 5K719593
EAN 7320760087268
UBB 500631441200
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E252M10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.