Gépi menetfúrók
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
Menetfúrás
Gépi menetfúrók
7E082171
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
Dormer Gépi menetfúró E251 DIN 376 N/A HSSE Blanc M18x2.50mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7E082171
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Gépi menetfúró
Menethossz (mm)
30
Teljes hossz (mm)
125
A tengely átmérője (mm)
14
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
30
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
18
Vágópengék száma
4
Zsákfuratokhoz alkalmas
Igen
Rozsdamentes acélhoz alkalmas
Nem
Vágóanyag
HSS-E
Oldalszög (°)
30
Hűtőcsatornával
Nem
Színes gyűrű azonosító
Egyik sem
Kulcs négyszög (mm)
11
Bal oldali menet
Igen
Márka
Dormer
Model
E251
Type
Machine Tap
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7E082171
EAN
7320760087220
UBB
500572648359
UNSPSC
23241615
Gyártó cikksz
E251M18